Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 10x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 10x25
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 10x25
Artikel-Nr.:
     3517I-38865954
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0351/002/01 10x25
EAN/GTIN:
     4001796756900
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 10x25

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 10.9 nach ISO 7380-2 galv. verzinkt getempert HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0831*
€ 0,1191*
Lager 3517
200
€ 5,46*
ab € 0,12345*
€ 0,17345*
200
€ 3,90*
ab € 0,141*
€ 0,197*
2 Tage
1584
200
€ 5,90*
ab € 0,2895*
€ 0,3895*
1
€ 5,90*
ab € 0,0653*
€ 1,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,17345*
€ 0,20641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16145*
€ 0,19213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15445*
€ 0,1838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12345*
€ 0,14691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,70*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.