Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 25 10.9 verzinkt Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 25 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 25 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 25 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 25 10.9 verzinkt Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 10 x 25 10.9 verzinkt Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-71512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796756900
EAN/GTIN:
     4001796756900
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M10x25mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Artikel-Nr.:
0/0351/002/ 10,0/ 25/ /01
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Variante:
M10x25mm HP
s:
6
d:
10
l:
25 mm
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0831*
€ 0,1191*
200
€ 5,46*
ab € 0,12345*
€ 0,17345*
200
€ 3,90*
ab € 0,141*
€ 0,197*
2 Tage
1584
200
€ 5,90*
ab € 0,2895*
€ 0,3895*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0653*
€ 1,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,753*
€ 2,08607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5268*
€ 1,81689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,70*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.