Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M10x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M10x25mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M10x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796756900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796756900
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M10x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x25mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
d:
10 mm
dc:
21,9 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 10,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, m10x25 iso7380, din en iso 7380, din en iso 7380 m10, Linsen-Flanschkopf, Flanschkopf, Schwachkopfschrauben, Halbrundkopfschrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0831*
€ 0,1191*
200
€ 5,46*
ab € 0,12345*
€ 0,17345*
200
€ 3,90*
ab € 0,141*
€ 0,197*
2 Tage
1584
200
€ 5,90*
ab € 0,2895*
€ 0,3895*
1
€ 5,90*
ab € 0,0653*
€ 1,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,70*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.