Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilermodul E-DAT 6x8 860018-10-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilermodul E-DAT 6x8 860018-10-E
Verteilermodul E-DAT 6x8 860018-10-E
Artikel-Nr.:
     3517I-39056988
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-10-E
EAN/GTIN:
     4250184110873
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Hutschienenadapter
Patchpanel

Verteilermodul E-DAT 6x8 860018-10-E

6 Port Verteiler zum Einbau in Tragschienenadapter, AP Leergehäuse oder 1HE Baugruppenträger, Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 25,58*
€ 31,90*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,38*
€ 32,82*
€ 4,99*
ab € 27,99*
€ 34,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,04*
€ 36,08*
€ 3,90*
ab € 30,08*
€ 37,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 100,39*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,78*
Zubehör
Metz Connect
130814-E
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.