Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilermodul E-DAT 6x8 860018-10-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilermodul E-DAT 6x8 860018-10-E
Verteilermodul E-DAT 6x8 860018-10-E
Artikel-Nr.:
     6012-39056988
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-10-E
EAN/GTIN:
     4250184110873
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Hutschienenadapter
Patchpanel

Verteilermodul E-DAT 6x8 860018-10-E

6 Port Verteiler zum Einbau in Tragschienenadapter, AP Leergehäuse oder 1HE Baugruppenträger, Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 25,72*
€ 34,56*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,46*
€ 35,51*
€ 4,99*
ab € 28,31*
€ 37,54*
€ 5,00*
ab € 29,34*
€ 38,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,23*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 98,71*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,89*
Zubehör
Metz Connect
130814-E
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.