Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchfeld E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     808-92891
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-11-E
EAN/GTIN:
     4250184111771
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Hutschienenadapter
Patchpanel

Merkmale

  • 6fach- Modulgehäuse aus Zinkdruckguss zum Einbau in Tragschienenadapter, AP-Leergehäuse oder 1HE 6fach Modulträger
  • für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
  • inkl. 30 cm Erdungskabel
  • Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe
  • getestet: Link bis 500 MHz
  • Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
  • GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
  • Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A
  • die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden
  • zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 25,58*
€ 31,90*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,38*
€ 32,82*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 27,99*
€ 34,84*
€ 5,46*
ab € 29,04*
€ 36,08*
€ 3,90*
ab € 30,08*
€ 37,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 100,39*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,78*
Zubehör
Metz Connect
130814-E
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.