Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom- / ÜSS-Ableiter N und PE VAL-MS-T1/T #2801240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstrom- / ÜSS-Ableiter N und PE VAL-MS-T1/T #2801240
Blitzstrom- / ÜSS-Ableiter N und PE VAL-MS-T1/T #2801240
Artikel-Nr.:
     3517I-40450294
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801240
EAN/GTIN:
     4046356750189
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Blitzstrom- / ÜSS-Ableiter N und PE VAL-MS-T1/T #2801240

Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN), mit Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,84*
€ 92,97*
€ 5,95*
ab € 74,94*
€ 93,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,77*
€ 94,15*
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 95,84*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,89*
€ 96,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,701*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,981*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,771*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,135*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.