Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller steckbarer Blitzstroma bleiter auf Var VAL-MS-T1/T248/12.5/1+0-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6074244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801240
EAN/GTIN:
     4046356750189
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN), mit Fernmeldekontakt. Montageart: Hutschiene TH35, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 12,5 kA, mit Fernmeldekontakt: true, Baugröße: sonstige, geeignet für Außengebrauch: false, Ausblasend: false, Höchste Dauerspannung AC: 75 V, Prüfklasse Typ 1: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: true, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: true, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VAL-MS-T1/T248/12.5/1+0-FM
Ident Code:
2801240
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,84*
€ 92,97*
€ 5,95*
ab € 74,94*
€ 93,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,77*
€ 94,15*
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 95,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,89*
€ 96,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,701*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,981*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,771*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,135*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.