Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor PN7097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 1bar, 2x PNP/NPN-NO/NC, für Medium
Artikel-Nr.:
     3517I-41871873
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN7097
EAN/GTIN:
     4021179281263
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Sensor PN7097

Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...1000 mbar / 0...14,5 psi / 0...100 kPa / 0...29,5 inHg, Prozessanschluss: G 1/4I, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , Messelement: keramisch-kapazitive Druckmesszelle, Werkstoff Gehäuse: 1.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 288,31*
€ 329,38*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,37*
€ 369,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,85*
€ 376,00*
Frei Haus
ab € 334,30*
€ 379,66*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 340,48*
€ 388,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,87*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.