Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5qmm 392.181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5qmm 392.181
Kabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5qmm 392.181
Artikel-Nr.:
     3517I-45475799
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.181
EAN/GTIN:
     4016514000180
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m

Kabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5qmm 392.181

Kabeltrommel Kunststoff schwarz 4 Steckdosen mit Thermoschutzschalter 50m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz keine Griffisolierung
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,70*
ab € 64,74*
€ 79,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 79,97*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 65,72*
€ 80,53*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 66,23*
€ 81,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 82,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 31,93*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,26*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.