Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 16-8 180440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180440 Elektrischer Kontakt
Cimco 180440 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517I-45860278
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180440
EAN/GTIN:
     4021103804407
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh

Ringkabelschuh 16-8 180440

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 . Querschnitt: 16 mm²
Bolzen-Ø 8 mm
Nenngröße nach DIN: 8-16
D1: 5,8
D3: 8,4
A: 5
B: 14
L: 1,2
S: 0,8
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
6
Geeignet für massive Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21031*
€ 0,29031*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2259*
€ 0,3159*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,33*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2483*
€ 0,3383*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2748*
€ 0,3748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180400
ab € 0,04464*
Ähnlich
Cimco
180402
ab € 0,04484*
Ähnlich
Cimco
180408
ab € 0,04804*
Ähnlich
Cimco
180410
ab € 0,05445*
Ähnlich
Cimco
180412
ab € 0,06259*
Ähnlich
Cimco
180416
ab € 0,0759*
Ähnlich
Cimco
180418
ab € 0,07793*
Ähnlich
Cimco
180420
ab € 0,08153*
Ähnlich
Cimco
180422
ab € 0,09298*
Ähnlich
Cimco
180426
ab € 0,11414*
Ähnlich
Cimco
180428
ab € 0,11937*
Ähnlich
Cimco
180430
ab € 0,13994*
Ähnlich
Cimco
180432
ab € 0,16472*
Ähnlich
Cimco
180438
ab € 0,20682*
Ähnlich
Cimco
180464
ab € 0,43554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.