Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 16mm² d=8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1814042
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180440
EAN/GTIN:
     4021103804407
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh
Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234 Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 Leiterquerschnitt/ Anschlussbolzen 16 mm²/8 mm Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Flanschform: Ringform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 8, AWG-Bereich: 6, Nennquerschnitt: 16 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180440
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21031*
€ 0,29031*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,318*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2483*
€ 0,3383*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2748*
€ 0,3748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180400
ab € 0,04494*
Ähnlich
Cimco
180402
ab € 0,04464*
Ähnlich
Cimco
180408
ab € 0,04824*
Ähnlich
Cimco
180410
ab € 0,05435*
Ähnlich
Cimco
180412
ab € 0,06269*
Ähnlich
Cimco
180416
ab € 0,076*
Ähnlich
Cimco
180418
ab € 0,07763*
Ähnlich
Cimco
180420
ab € 0,08133*
Ähnlich
Cimco
180422
ab € 0,09238*
Ähnlich
Cimco
180426
ab € 0,11414*
Ähnlich
Cimco
180428
ab € 0,11937*
Ähnlich
Cimco
180430
ab € 0,13994*
Ähnlich
Cimco
180432
ab € 0,16472*
Ähnlich
Cimco
180438
ab € 0,20682*
Ähnlich
Cimco
180464
ab € 0,43554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.