Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube 1514/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45937001
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1514/29
EAN/GTIN:
     4011126015256
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlußschraube 1514/29

Verschlussschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 29 Anschlussgewindelänge : 8 mm Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,587 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,3217*
€ 2,9017*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,4274*
€ 3,0174*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,47784*
€ 3,07784*
4 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 2,4564*
€ 3,6564*
50
€ 5,95*
ab € 6,92642*
€ 8,17642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0174*
€ 3,59071
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4274*
€ 2,88861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4871*
Ähnlich
HKL
4011126015140
ab € 1,94674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,658*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1417*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8724*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4885*
Ähnlich
HKL
ab € 11,3654*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3543*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.