Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck M 5952 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45945840
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M59527035
EAN/GTIN:
     4012740306744
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck M 5952 lgr

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm lichtgrau. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,13*
€ 4,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 5,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,55*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 16,76*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,11*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 21,94*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 20,75*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,14*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,13*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 137,54*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 25,81*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 25,67*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,89*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,37*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,58*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.