Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13279091 Herst.-Nr.: 76788 EAN/GTIN: 4040849767883 |
| |
|
| | |
| USB-C Multiport Adapter HDMI 4k30Hz 76788 Erweitert ein USB-C(TM) Gerät um einen Ethernet-, ein HDMI(TM)-, zwei USB 3.0- und einen USB-C(TM)-Anschluss, sowie einen Kartenschacht für SD Karten, USB-C(TM): 5 V/3 A USB A 3.0: 5 V/0,9 A, spiegelt Signale von USB-C(TM) auf HDMI(TM)- und USB-Geräte, unterstützt bei HDMI(TM) eine Auflösung bis 4k×2k@30 Hz, USB-C(TM) Buchse zum superschnellen Laden via Power Delivery und Datentransferraten von bis zu 5 Gbps, liest SD-Speicherkarten, superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port, 2x USB-A Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden, geeignet für das MacBook und MacBook Pro Weitere Informationen: | | Schnell-Ladegerät: | ja | Mit Entladungsfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB HDMI Adapter, USB Multiport Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, goobay docking station |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 45,86* | € 60,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,25* | € 60,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,05* | € 61,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,42* | € 63,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 53,52* | € 69,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|