Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkragen für NOT-AUS Tasten M22-XGPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-15288829
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231273
EAN/GTIN:
     4015082312732
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schutzkappe
Hilfskontakt

Schutzkragen für NOT-AUS Tasten M22-XGPV

Schutzkragen, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Farbe RAL-Wert: RAL 1004, Farbe gelb, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,56*
€ 8,61*
2 Tage
74
€ 4,98*
ab € 6,62*
€ 8,69*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 7,01*
€ 9,21*
3 Tage
64
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 10,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,60*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 58,96*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 10,36*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,67*
Zubehör
Eaton
216702 M22-DDL-GR-GB1/GB0
ab € 19,46*
Zubehör
Eaton
78635830 M22-PVL+M22-A+M22-XAK
ab € 45,93*
Zubehör
Eaton
78635831 M22-PVS+M22-A+M22-XAK
ab € 61,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.