Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband universell,sw 20543 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband universell,sw 20543 1m
Klettband universell,sw 20543 1m
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-23264863
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020543
EAN/GTIN:
     4007249205438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

Klettband universell,sw 20543 1m

Das Band ist ideal, wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen, weiche und flexible Materialstruktur, schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, deshalb für empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet, die Verbindung kann beliebig gelöst und wieder neu verschlossen werden, beliebig zuschneidbar, auch nähbar, besonders haltbare Fixierwickelung möglich, beständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
1000 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1271
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,13*
6 Tage
49
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 4,07*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,33*
€ 5,00*
5 Tage
6
€ 6,40*
ab € 3,64*
€ 5,46*
€ 3,90*
ab € 3,79*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00083166
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,41*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,67*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.