Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Druckregler G 1/4", 0,5-6bar DR 14-6 ES NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Edelstahl-Druckregler
Zeichnung: Edelstahl-Druckregler
Schaltsymbol: Druckregler
Artikel-Nr.:
     3517K-23502084
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     39232
EAN/GTIN:
     4050571265380
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Edelstahl-Druckregler G 1/4", 0,5-6bar DR 14-6 ES NB

Durchfluss: Kv-Wert 0,69 m/h, 320 l/min* Ausfhrung: Membran-Druckregler rcksteuerbar (mit Sekundrentlftung), optional nicht rcksteuerbar Werkstoffe: Krper: V4A, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: FKM, Federn: Stahl verzinkt (Typ DR 14-10 ES: V4A) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Eingangsdruck: max. 25 bar Manometeranschluss: G 1/8"
Schalttafelgewinde: M 30 x 1,5 Medien: gelte und ungelte Druckluft, ungiftige Gase (Option -NB: Gase und Flssigkeiten) Optional: Ausfhrung nicht rcksteuerbar fr Gase und Flssigkeiten -NB *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, **Ein Tauschen der FKM-Membranen zwischen rcksteuerbar und nicht rcksteuerbar ist mglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 281,23*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 238,68*
€ 281,78*
Frei Haus
ab € 240,98*
€ 283,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.