Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14-6ESNB Edelstahl-Druckregler G 1/4", 0,5 - 6bar (nicht rücksteuerbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Edelstahl-Druckregler
Zeichnung: Edelstahl-Druckregler
Schaltsymbol: Druckregler
Artikel-Nr.:
     955-DR 14-6 ES NB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 14-6 ES NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Durchfluss: Kv-Wert 0,69 m³/h, 320 l/min* Ausführung: Membran-Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar Werkstoffe: Körper: V4A, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: FKM, Federn: Stahl verzinkt (Typ DR 14-10 ES: V4A) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Eingangsdruck: max. 25 bar Manometeranschluss: G 1/8" Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (Option -NB: Gase und Flüssigkeiten) Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten -NB *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, **Ein Tauschen der FKM-Membranen zwischen rücksteuerbar und nicht rücksteuerbar ist möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht rücksteuerbar
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 6 BAR
Befestigungswinkel:
WHM 30
Ersatzmembrane rücksteuerbar*:
MEMB DR14ES
Ersatzmembrane nicht rücksteuerbar*:
MEMB DR14ES-NB
empfohlenes Manometer:
MW 1040 ES
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: druckregler 1/4" 6bar, druckaufbau- und entlüftungsventil, druckluftregler 1/4", DR14-6ESNB, Druckminderer, Edelstahl-Druckregler, Edelstahl-Wartungsgeräte, Hochdruck-Druckminderer, Hochdruck-Druckregler, Konstant-Druckregler, Regelventile, Wasser-Druckminderer, Wasser-Druckregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 281,23*
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 238,68*
€ 281,78*
Frei Haus
ab € 240,98*
€ 283,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,78*
€ 335,3182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,06*
€ 330,8914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,16*
€ 322,6804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,57*
€ 311,2683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,68*
€ 284,0292
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.