Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 200982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe 200982
Signalhupe 200982
Artikel-Nr.:
     3517K-26766540
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200982
EAN/GTIN:
     4044764001046
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Signalhupe 200982

230 V-Signalhupe in Verbindung mit Warngeräten, so kann zum Beispiel im Wohnbereich ein akustisches Signal (max. 100dB) ertönen, wenn im Keller ein Problem aufgetreten ist. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 VAC/50 Hz, Schalldruck: max. 100 dB(1 m), Schutzart: IP54 bei senkrechter Montage, Funktionsbereich: -20 °C/+ 50 °C, Material: ABS, Abmessung (HxB), Lochabstand: 158x75 mm, 44 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,65*
€ 44,97*
€ 4,00*
ab € 32,79*
€ 45,05*
€ 3,90*
ab € 34,70*
€ 46,30*
2 Tage
82
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 46,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.