Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler m.Witterungsfunktion 0020197222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler m.Witterungsfunktion 0020197222
Raumtemperaturregler m.Witterungsfunktion 0020197222
Artikel-Nr.:
     3517K-29168677
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020197222
EAN/GTIN:
     4024074750810
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Raumtemperaturregler m.Witterungsfunktion 0020197222

eRELAX, Intelligenter Raum- temperaturregler mit Witterungsfunktion Produktvorteile, Steuerbar via Smartphone für iOS und Android, Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse, E-Paper Display (energieeffizient), Plug & Play durch Installations- assistent in der App, selbstlernender Algorithmus (automatische Ermittlung der Aufheizzeit in Abhänigkeit der Aussentempertaur, Wärmeverluste der Heizung und der Gebäudethermik um zum gewünschten Zeitpunkt den richtigen Komfort zu bieten), Witterungsgeführt mittels online Wetterdaten mit sehr hoher Genauigkeit, Funk Raumtemperaturregler frei im Raum aufstellbar oder mittels Wand- befestigung anbringbar.
Weitere Informationen:
Kesselregelung:
ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Gruppenregelung:
nein
Anzahl der Pumpengruppen:
1
Luftbehandlungsregelung:
nein
Lufterhitzer:
nein
Luftkühler:
nein
Luftbefeuchter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 272,98*
€ 325,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,49*
€ 332,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,66*
€ 356,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,44*
€ 358,69*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 290,06*
€ 362,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,66*
€ 355,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.