| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60193203 Herst.-Nr.: 0020197222 EAN/GTIN: 4024074750810 |
| |
|
| | |
| VA eRELAX smarter Raumtemperaturregler WLAN, E-BUS, 1 HK, WW, inkl. APP VAILLANT eRELAX, Intelligenter Raum- temperaturregler mit Witterungsfunktion Produktvorteile - Steuerbar via Smartphone für iOS und Android - Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse - E-Paper Display (energieeffizient) - Plug & Play durch Installations- assistent in der App - selbstlernender Algorithmus (automatische Ermittlung der Aufheizzeit in Abhänigkeit der Aussentempertaur, Wärmeverluste der Heizung und der Gebäudethermik um zum gewünschten Zeitpunkt den richtigen Komfort zu bieten) - Witterungsgeführt mittels online Wetterdaten mit sehr hoher Genauigkeit - Funk Raumtemperaturregler frei im Raum aufstellbar oder mittels Wand- befestigung anbringbar. - Modulierende Ansteuerung des Heizsystems - VR 900 als Ergänzug zur Ferndiagnose des Wärmeerzeugers anschließbar Voraussetzungen: - eBUS fähiges bodenstehendes oder wandhängendes Heizsystem - Funktionsfähiges WLAN - DHCP fähigen Router/Internetanschluss ohne MAC-Adressenfilterung - iOS (>Version 8) oder Android (>Version 4) Smartphone oder Tablet Ausstattung - Kostenfreie iOS oder Android App selbstlernender PID Algorithmus - Witterungsgeführt mittels online Wetterdaten mit sehr hoher Genauigkeit - kostenfreier Zugriff von mehreren mobilen Endgeräten möglich - Komfortsicherungsfunktion Funktionen der eRELAX App: - Einstellung von Zeitfenstern, Bertriebsprogrammen und Sollwerten für Heizung und Warmwasser - Darstellung der Istwerte für Heizung und Warmwasser - Partymodus - Abwesendmodus mit Zeitprogrammierung - Darstellung des Anlagenstatus (in Betrieb, gestört, Hinweise) - Darstellung der Aussen- und Raumtemperatur - Historische Heizverlaufskurve und Energie Monitoring Bestell-Nr. 0020197222 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Standspeicher, Warmwasserspeicher, raumtemperaturregler vaillant, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 272,98* | € 325,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,49* | € 332,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,66* | € 356,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 292,44* | € 358,69* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 290,06* | € 362,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|