Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbox 42L GB 7236.1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefrierbox 42L GB 7236.1 sw
Gefrierbox 42L GB 7236.1 sw
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-29666657
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772361
EAN/GTIN:
     4004470723632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefrierbox 42L GB 7236.1 sw

Nutzinhalt: 42 Liter, stufenlose Temperaturregelung, innen liegend, Temperaturbereich: <= -18 °C, Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: max. 15 h, manuelle Abtauung, 2 herausnehmbare Gitterablagen, Tauwasserauffangschale, Türanschlag rechts (wechselbar), justierbare Standfüße, Leistungsaufnahme: 60 W, Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C), Kühlmittel: R600a, Energieverbrauch/24 h: 0,33 kWh, Gewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieversorgung:
Strom
Eingangsspannung bei AC:
220..240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
120 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Mit Kühlakku:
nein
Sternkennzeichnung:
4
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
470 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 121,50*
€ 145,38*
1
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 169,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 142,59*
€ 169,52*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 149,1975*
€ 175,8275*
4
Frei Haus
ab € 152,4925*
€ 179,6925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 175,8275*
€ 209,23473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,8875*
€ 204,54613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,2075*
€ 194,21693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,1975*
€ 177,54503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 703,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.