Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GB 7236 Gefrierschrank EEK: E (A - G) 42l Standgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y387982
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772361
EAN/GTIN:
     4004470723632
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Features:
Justierbare Standfüße
Tauwasserauffangschale
Stufenlose Temperaturregelung
2 Gitterablagen, herausnehmbar
Lieferumfang:
Gefrierschrank + Eiswürfelschale + Anleitung
Hinweise:
Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer für die Koordination der Anlieferung an. Vielen Dank!
Das Produkt ist nur per Online-Bestellung und Lieferung über den Versandweg erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 cm
Höhe:
63.2 cm
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
47 cm
Nutzinhalt Tiefkühlfächer:
42 l
Nutzinhalt gesamt:
42 l
Klimaklasse:
N + ST
Lautstärke:
40 dB
Gefriervermögen:
3.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung:
10 h
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
60 W
Luftschallemissionen:
40 dB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Unterteilungen:
3
Aufbau-Art:
Standgerät
Sternekennzeichen:
4
Jährlicher Energieverbrauch:
120 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Gefrierschrank
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Box, Gefrierbox, Tiefkühl-Box, Tiefkühlbox, bomann 42l gefrierschrank, gefrier box, bomann gefrierbox, Bomann, GB 7236, kühlen, Kühlgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 121,50*
€ 145,38*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 169,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 142,59*
€ 169,52*
4
Frei Haus
ab € 149,1975*
€ 175,8275*
4
Frei Haus
ab € 152,4925*
€ 179,6925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.