Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
Artikel
GN-Behälter 2/3,T150 A125150
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bartscher
icecat
Lager 3517
Artikel-Nr.:
3517K-29984715
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A125150
EAN/GTIN:
4015613271231
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 2/3,T150 A125150
GN-Behälter, 2/3, T150, Ausführung
Ohne Perforation, Norm
EN 631, Serie
Top Line, Material
CNS 18/10, Gastronorm
2/3 GN, Inhalt
13 Liter, Stapelbar
Ja, Oberfläche
Glänzend, Verstärkter Rand
Nein, Eigenschaften
-, Tiefe Behälter
150 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Groß- und Einbaugeräte
>
Einbaugeräte
Weitere Suchbegriffe:
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter edelstahl 2/3
,
gn-behälter edelstahl
,
gn-behälter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,75*
€ 32,05*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,91*
€ 32,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,94*
€ 36,24*
Lager 4445
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 27,07*
€ 36,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 100 mm tief
Bartscher
A122100
ab € 11,49*
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 200 mm tief
Bartscher
A122200
ab € 23,20*
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 65 mm tief
Bartscher
A122065
ab € 9,18*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 100 mm tief
Bartscher
A123100
ab € 11,51*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 150 mm tief
Bartscher
A123150
ab € 16,86*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 20 mm tief
Bartscher
A123020
ab € 6,17*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 200 mm tief
Bartscher
A123200
ab € 20,66*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 40 mm tief
Bartscher
A123040
ab € 7,19*
Ähnlich
GN-Behälter 1/3 GN, 65 mm tief
Bartscher
A123065
ab € 8,18*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 100 mm tief
Bartscher
A124100
ab € 8,18*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 20 mm tief
Bartscher
A124020
ab € 4,74*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 200 mm tief
Bartscher
A124200
ab € 16,91*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 65 mm tief
Bartscher
A124065
ab € 6,83*
Ähnlich
GN-Behälter 1/6 GN, 65 mm tief
Bartscher
A126065
ab € 5,97*
Ähnlich
GN-Behälter 2/3 GN, 100 mm tief
Bartscher
A125100
ab € 16,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen