Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zulaufschlauchverlängerung 110959 1m Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zulaufschlauchverlängerung 110959 1m Xavax
Zulaufschlauchverlängerung 110959 1m Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-33261688
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110959
EAN/GTIN:
     4047443009180
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Zulaufschlauchverlängerung 110959 1m Xavax

Xavax Panzer-Zulaufschlauch-Verlängerung, Material: Rostfreier Edelstahl, zum Schutz vor Wasserschäden bei Waschmaschinen-, Spülmaschinen- oder Anschlüssen von Trinkwasser-Zubereitungsgeräten (Eiswürfelbereiter), Boiler, Side by Side Kühlschränke etc.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
nein
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
€ 4,99*
ab € 11,22*
€ 14,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,19*
€ 14,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 14,80*
€ 3,90*
ab € 12,66*
€ 16,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,88*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,52*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,30*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,71*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,99*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,65*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,80*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,79*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,02*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,61*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,44*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,95*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,31*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,73*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.