Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-33270561 Herst.-Nr.: 49142 EAN/GTIN: 0023942491422 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C Hub 3xUSB3.0,1xHDMI4K 49142 USB-C Hub, 3x USB 3.0, 1x HDMI 4K, 1x Gigabit, 1x SDHC/microSDHC, Power Charge, Slimline, inkl. USB-C Kabel, Retail-Blister, Anschlüsse: 3x USB Typ-A, USB Typ-C, HDMI, RJ45 (Gigabit). Kartenleser (microSD/SD), Maße: 118x50x15 mm, Gewicht: 70 g, Kabellänge: 15 cm, Spannungsbereich: 5-20 V, Stromstärke: max. 3 A Weitere Informationen:  |  | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, USB-C HDMI Adapter, dockingstation laptop, docking station, speicherkartenleser usb |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 30,34* | € 39,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 30,21* | € 39,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,19* | € 42,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 33,89* | € 43,73* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 37,12* | € 47,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|