Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-41063194 Herst.-Nr.: 2CKA006200A0051 EAN/GTIN: 4011395215333 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler Wireless 6224/2.0-WL Raumtemperaturregler Wireless für Busch-free@home®. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden. Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | ja | Zusammenstellung: | Bedienelement | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturregler UP-Einsätze, UP-Einsätze Temperaturregler, raumtemperaturregler busch jäger, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 151,90* | € 186,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,33* | € 199,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,79* | € 207,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 180,77* | € 221,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 183,26* | € 224,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|