Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiblitzlicht-LED grün, 24V SL4-FL24-G-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-45240752
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171374
EAN/GTIN:
     4015081679041
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule

Multiblitzlicht-LED grün, 24V SL4-FL24-G-M

Multiblitzlichtmodul, Farbe grün, LED für hohe Signalwirkung, mit unterschiedlichen Blitzsequenzen, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Multiblitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,27*
€ 98,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,56*
€ 99,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,08*
€ 104,00*
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 104,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,81*
€ 107,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 96,58*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,85*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 98,46*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,67*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,39*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,90*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,32*
Ähnlich
Eaton
177313 SL4-PIB-800
ab € 82,95*
Ähnlich
Eaton
197320 SL7-FMS-ASI-V21
ab € 157,01*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 87,77*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,15*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 78,76*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,67*
Ähnlich
Eaton
171304
ab € 41,45*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.