Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SL4-FL24-G-M Multiblitzlicht-LED grün 24V 40mm 171374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0315247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171374
EAN/GTIN:
     4015081679041
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Multiblitzlichtmodul, Farbe grün, LED für hohe Signalwirkung, mit unterschiedlichen Blitzsequenzen, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Multiblitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,25*
€ 98,19*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,87*
€ 99,77*
€ 5,00*
ab € 85,87*
€ 104,11*
Frei Haus
ab € 86,86*
€ 104,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,63*
€ 108,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171311
ab € 96,35*
Ähnlich
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,86*
Ähnlich
Eaton
171310 SL4-FMS-400
ab € 98,82*
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,61*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,42*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,79*
Ähnlich
Eaton
171301 SL4-PIB-IMS
ab € 28,22*
Ähnlich
Eaton
171307 SL4-PIB-T-400
ab € 77,45*
Ähnlich
Eaton
177313 SL4-PIB-800
ab € 82,45*
Ähnlich
Eaton
197320 SL7-FMS-ASI-V21
ab € 157,66*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,35*
Ähnlich
Eaton
171306 SL4-PIB-T-250
ab € 61,13*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,36*
Ähnlich
Eaton
171297
ab € 31,56*
Ähnlich
Eaton
171304
ab € 41,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.