Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle MF-S90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-46159357
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0018.0469
EAN/GTIN:
     4012799184690
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Befestigungsschelle MF-S90

Befestigungsschellen für die Montage der Flexrohre MF-F vor allem im Sanierungsfall, aber auch im Neubau einsetzbar. Schnelle Montage, da das Einhängen der Rohre ohne Werkzeug erfolgen kann.Artikel: MF-S90, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke / Wand / Fußboden, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,04 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,04 kg, Geeignet für Nennweite: 90 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 128 mm, Tiefe: 25 mm, Breite mit Verpackung: 115 mm, Höhe mit Verpackung: 128 mm, Tiefe mit Verpackung: 25 mm, Gewinde: M8 / M10, Schlüsselweite: SW 17
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,54*
€ 12,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 12,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 12,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0018.0608
ab € 455,76*
Zubehör
Maico
0059.0994
ab € 122,07*
Zubehör
Maico
0059.0979
ab € 195,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0968
ab € 150,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.