Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen univers 2000W 230/400V eds RiRo u 2000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-48095068
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     U 2000E
EAN/GTIN:
     4010202600447
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen univers 2000W 230/400V eds RiRo u 2000E

Edelstahl Rippenrohrheizofen universal, 2000 W, 230/400V, Regelung extern. In den Leistungsstufen von 1000 W bis 3000 W kann der Anschluss wahlweise an 230 V oder 400 V 3 (N) erfolgen. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67. Schlagfestes Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, inkl. Schnell-Montage-Füße für Wand- oder Bodenmontage und Kabelverschraubung M20.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,63*
€ 219,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,88*
€ 220,43*
Frei Haus
ab € 186,90*
€ 227,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,88*
€ 243,28*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,55*
€ 259,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,70*
Zubehör
Schultze
KORB2000
ab € 137,80*
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 92,97*
Zubehör
Schultze
1-ECO
ab € 244,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.