| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48556147 Herst.-Nr.: 121476 EAN/GTIN: 4015081192946 |
| |
|
| | |
| LED Leuchtring 60mm, 120V AC, gelb M22-XPV60-Y-120 Erhöhte sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Passend zu allen RMQ-Titan Not-Halt Tastern. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,38* | € 21,24* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,07* | € 22,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,90* | € 23,13* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,01* | € 23,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,58* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|