Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XPV60-Y-120 Leuchtring (Ø) 60mm Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q228422
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121476
EAN/GTIN:
     4015081192946
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Taster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Farbe:
gelb
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP69
Durchmesser:
60 mm
Typ:
M22-XPV60-Y-120
Kategorie:
Leuchtring
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtring
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,43*
€ 21,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 22,08*
€ 5,00*
ab € 16,82*
€ 22,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 23,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.