Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzheizung unter Schreibtisch LAVA-DESK-SUB-90-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzheizung unter Schreibtisch LAVA-DESK-SUB-90-W
Artikel-Nr.:
     3517K-49161775
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46378
EAN/GTIN:
     9120129931847
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Arbeitsplatzheizung unter Schreibtisch LAVA-DESK-SUB-90-W

Der LAVA DESK SUB ist eine Tisch-Infrarotheizung, die montiert unter dem Schreibtisch für komfortable Wärme für den Unterkörper sorgt. In Kombination mit dem LAVA DESK TOP kann so eine individuelle und gleichzeitig äußerst effiziente Wärmezone am Schreibtisch oder Arbeitsplatz geschaffen werden. Die vier unterschiedlichen Montagemöglichkeiten unter dem Tisch bieten zudem höchste Flexibilität.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leistungsaufnahme:
90 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
85 °C
Schutzart (IP):
IP21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
46377
ab € 122,92*
Ähnlich
Etherma
46376
ab € 122,92*
Ähnlich
Etherma
46379
ab € 150,26*
Ähnlich
Etherma
46381
ab € 262,89*
Ähnlich
Etherma
46380
ab € 264,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.