Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzheizung-Set Schwarz 230V LAVA-DESK-ZONE-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzheizung-Set Schwarz 230V LAVA-DESK-ZONE-B
Artikel-Nr.:
     3517K-79161778
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46381
EAN/GTIN:
     9120129931878

Arbeitsplatzheizung-Set Schwarz 230V LAVA-DESK-ZONE-B

Behagliche, komfortable Wärme am Arbeitsplatz und Schreibtisch - individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst. Das Set LAVA DESK ZONE bestehend aus den innovativen und formschönen Tisch-Infrarotheizungen LAVA DESK TOP und LAVA DESK SUB schafft eine individuelle und gleichzeitig äußerst effiziente Wärmezone direkt am Schreibtisch. Bei LAVA DESK TOP wurde besonderes Augenmerk auf Design, Effizienz und die optimale Integration auf dem Schreibtisch gelegt.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leistungsaufnahme:
140 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
85 °C
Schutzart (IP):
IP21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
46377
ab € 122,92*
Ähnlich
Etherma
46376
ab € 122,92*
Ähnlich
Etherma
46379
ab € 150,26*
Ähnlich
Etherma
46378
ab € 150,40*
Ähnlich
Etherma
46380
ab € 264,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.