| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89161779 Herst.-Nr.: 46380 EAN/GTIN: 9120129931861 |
|
|
| | |
| Arbeitsplatzheizung-Set Weiß 230V LAVA-DESK-ZONE-W Behagliche, komfortable Wärme am Arbeitsplatz und Schreibtisch - individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst. Das Set LAVA DESK ZONE bestehend aus den innovativen und formschönen Tisch-Infrarotheizungen LAVA DESK TOP und LAVA DESK SUB schafft eine individuelle und gleichzeitig äußerst effiziente Wärmezone direkt am Schreibtisch. Bei LAVA DESK TOP wurde besonderes Augenmerk auf Design, Effizienz und die optimale Integration auf dem Schreibtisch gelegt. Weitere Informationen: | | Art der IR-Strahlung: | IR-C | Montageart: | Aufbau | Montagerichtung: | horizontal | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Leistungsaufnahme: | 140 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Max. Oberflächentemperatur: | 85 °C | Schutzart (IP): | IP21 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |