Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzheizung auf Schreibtisch,50W LAVA-DESK-TOP-50-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzheizung auf Schreibtisch,50W LAVA-DESK-TOP-50-W
Artikel-Nr.:
     3517K-69161777
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46376
EAN/GTIN:
     9120129931823
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Arbeitsplatzheizung auf Schreibtisch,50W LAVA-DESK-TOP-50-W

Der LAVA DESK TOP ist eine Tisch-Infrarotheizung, die auf dem Schreibtisch für komfortable Wärme sorgt. In Kombination mit dem LAVA DESK SUB kann so eine individuelle und gleichzeitig äußerst effiziente Wärmezone am Schreibtisch oder Arbeitsplatz geschaffen werden. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf Design, Effizienz und die optimale Integration auf dem Schreibtisch gelegt.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
freistehend
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leistungsaufnahme:
50 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
85 °C
Schutzart (IP):
IP21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
46377
ab € 122,92*
Ähnlich
Etherma
46379
ab € 150,26*
Ähnlich
Etherma
46378
ab € 150,40*
Ähnlich
Etherma
46381
ab € 262,89*
Ähnlich
Etherma
46380
ab € 264,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.