Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHEIII 10...30kV50Hz PHE3 10 30 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-51455380
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767750
EAN/GTIN:
     4013364071070
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHEIII 10...30kV50Hz PHE3 10 30 SL

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen und Kategorie "
L"
für Freileitungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..30 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
185 mm
Gesamtlänge:
980..1675 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.017,56*
€ 1.017,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 972,36*
€ 1.052,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 983,60*
€ 1.068,90*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 988,11*
€ 1.074,65*
Frei Haus
ab € 988,71*
€ 1.074,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,51*
€ 1.252,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,68*
€ 1.238,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,42*
€ 1.204,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,93*
€ 1.180,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,36*
€ 1.157,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,04*
Zubehör
Dehn
766313
ab € 75,22*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,89*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,73*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,59*
Zubehör
Dehn
766331
ab € 101,12*
Zubehör
Dehn
766356
ab € 99,47*
Zubehör
Dehn
766366
ab € 107,25*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Dehn
767997
ab € 363,44*
Zubehör
Dehn
767999
ab € 386,59*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,95*
Zubehör
Dehn
766940
ab € 280,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.