| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-56760658 Herst.-Nr.: 975.840.40 EAN/GTIN: 4049787008218 |
| |
|
| | |
| Befestigungsrohr 400 mm D=25mm 97584040 400mm langes Aluminiumrohr mit 25mm Durchmesser. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,63* | € 16,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,63* | € 16,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,74* | € 16,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,95* | € 17,23* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,38* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|