Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr, silber, (Ø x H) 25 mm x 400 mm, für KombiSIGN 50, 975 840 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohr, silber, (Ø x H) 25 mm x 400 mm, für KombiSIGN 50, 975 840 40
Rohr, silber, (Ø x H) 25 mm x 400 mm, für KombiSIGN 50, 975 840 40
Artikel-Nr.:
     4502-36M2492
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975 840 40
EAN/GTIN:
     4049787008218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Rohr D25mm 400mm lang SR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohr
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
silber
Geeignet für:
KombiSIGN 50
Höhe:
400 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, elektroinstallationsrohr, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 16,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 16,39*
€ 5,00*
ab € 11,74*
€ 16,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,38*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.50
ab € 8,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 16,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 24,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.009.12
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.