Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung inkl. 30m Kaltleiter DEVIsnow 30 230V 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-59150894
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F0645
EAN/GTIN:
     5703466229491
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Heizleitung inkl. 30m Kaltleiter DEVIsnow 30 230V 70m

Montagefertige Heizleitung 70 m, 2060 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7,5 mm
Länge:
70 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,48*
€ 531,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,73*
€ 464,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
140F1511
ab € 22,83*
Zubehör
Danfoss
19406007
ab € 4,42*
Zubehör
Danfoss
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Danfoss
19808236
ab € 29,75*
Zubehör
Danfoss
19808234
ab € 10,63*
Zubehör
Danfoss
19805449
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.