Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integralsystem m.Luftheizung WRG LWZ 604 Enthalpie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integralsystem m.Luftheizung WRG LWZ 604 Enthalpie
Integralsystem m.Luftheizung WRG LWZ 604 Enthalpie
Artikel-Nr.:
     3517K-59152937
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201428
EAN/GTIN:
     4017212014288
Suchbegriffe:
Lufterhitzer
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lufterhitzer

Integralsystem m.Luftheizung WRG LWZ 604 Enthalpie

Das leistungsgeregelte Lüftungs-Heizgerät mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Invertertechnologie wird in Häusern mit niedrigem Heizenergiebedarf eingesetzt. Es stellt die zentrale Be- und Entlüftung, die zentrale Trinkwassererwärmung und die Lüftungsheizung sicher. KOMFORTMERKMALE: Integrierte elektronische, außentemperaturgeführte Regelung für leistungsgeregeltes Heizen, Warmwasser-Bereitung und Lüftung.
Weitere Informationen:
Art der Regelung:
sonstige
Art der Optimierung:
sonstige
Typ Kältemittel:
sonstige
Anschlussspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Breite:
1430 mm
Höhe:
1885 mm
Tiefe:
812 mm
Gewicht:
430 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 15.965,56*
€ 16.218,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15.966,47*
€ 16.219,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.218,55*
€ 19.300,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.156,63*
€ 19.226,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.979,01*
€ 19.015,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.965,56*
€ 18.999,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202778
ab € 421,28*
Zubehör
Stiebel Eltron
231332
ab € 50,94*
Zubehör
Stiebel Eltron
231331
ab € 38,46*
Zubehör
Stiebel Eltron
231330
ab € 28,91*
Zubehör
Stiebel Eltron
238789
ab € 31,71*
Zubehör
Stiebel Eltron
232341
ab € 24,13*
Zubehör
Stiebel Eltron
232675
ab € 219,02*
Zubehör
Stiebel Eltron
201618
ab € 238,21*
Zubehör
Stiebel Eltron
232955
ab € 378,17*
Zubehör
Stiebel Eltron
231039
ab € 211,08*
Zubehör
Stiebel Eltron
227665
ab € 86,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.