Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18mm Klemmband (20 mtr.), Edelstahl SSKB 20/18 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rolle Klemmband
Exemplarische Darstellung: Rolle Klemmband
Artikel-Nr.:
     3517K-63511123
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     13962
EAN/GTIN:
     4050571643195
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

18mm Klemmband (20 mtr.), Edelstahl SSKB 20/18 ES

Werkstoffe: 1.4301 Montage mit Schraubschloss: Band messen und ca. 10 cm länger als Schlauchumfang abschneiden, Schraubschloss einhängen und ca. 3 cm hinter das Hauptband zurücklegen, um den Schlauch legen, in Sicherungshaken einhängen, anziehen, fertig. Montage mit Handnachspannschloss: Band messen und ca. 10 cm länger als Schlauchumfang abschneiden, Handnachspannschloss einhängen und ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schellenband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
€ 5,90*
ab € 101,21*
€ 124,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,19*
€ 143,28*
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 149,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.