Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSKB20/18ES 18 mm Klemmband (20 mtr.) , Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rolle Klemmband
Exemplarische Darstellung: Rolle Klemmband
Artikel-Nr.:
     955-SSKB 20/18 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSKB 20/18 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Werkstoffe: 1.4301 Montage mit Schraubschloss: Band messen und ca. 10 cm länger als Schlauchumfang abschneiden, Schraubschloss einhängen und ca. 3 cm hinter das Hauptband zurücklegen, um den Schlauch legen, in Sicherungshaken einhängen, anziehen, fertig. Montage mit Handnachspannschloss: Band messen und ca. 10 cm länger als Schlauchumfang abschneiden, Handnachspannschloss einhängen und ca. 3 cm hinter das Hauptband zurücklegen, um den Schlauch legen, in Sicherungshaken einhängen und spannen, fertig.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
18 MM
Ausführung:
Klemmband (20 mtr.)
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: schellenband, SSKB20/18ES, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Endlos-Schlauchschellen, Klemmschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen-Endlosband, Spannbänder für Schlauchschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
181
€ 5,90*
ab € 101,39*
€ 124,61*
€ 5,46*
ab € 117,69*
€ 142,94*
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 148,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,61*
€ 148,2859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,30*
€ 146,727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,40*
€ 140,896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,3137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,39*
€ 120,6541
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.