Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18mm Klemmband (20 mtr.), Edelstahl SSKB 20/18 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rolle Klemmband
Exemplarische Darstellung: Rolle Klemmband
Artikel-Nr.:
     6012B-63511123
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     13962
EAN/GTIN:
     4050571643195
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband

18mm Klemmband (20 mtr.), Edelstahl SSKB 20/18 ES

Werkstoffe: 1.4301 Montage mit Schraubschloss: Band messen und ca. 10 cm länger als Schlauchumfang abschneiden, Schraubschloss einhängen und ca. 3 cm hinter das Hauptband zurücklegen, um den Schlauch legen, in Sicherungshaken einhängen, anziehen, fertig. Montage mit Handnachspannschloss: Band messen und ca. 10 cm länger als Schlauchumfang abschneiden, Handnachspannschloss einhängen und ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schellenband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
€ 5,90*
ab € 101,39*
€ 124,61*
€ 5,46*
ab € 117,69*
€ 142,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 148,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.