Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE 26131070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 261.310.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb
Werma 261.310.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-63953827
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.310.70
EAN/GTIN:
     4049787043875
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE 26131070

Mittelgroße LED-Leuchte aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Signalisierung über mittlere Distanzen (10 ? 30 m Entfernung) TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
1 1/min
Funktion Dauerlicht:
ja
Mit Infrarot:
nein
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,175 A
Kalottenfarbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,06*
€ 83,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,43*
€ 89,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,37*
€ 92,89*
€ 4,00*
ab € 78,67*
€ 95,21*
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 96,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 4,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 10,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 9,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.