Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE 261.310.70 Gelb 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q143092
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.310.70
EAN/GTIN:
     4049787043875
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Breite:
90 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
186
Typ:
Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE
Serie:
EvoSIGNAL
Max. Stromaufnahme:
185 mA
Material:
ABS-PC + Polycarbonat
Betriebsspannung:
12 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, 12 v werma alarmlicht led, werma alarmlicht, led dauerleuchte, Werma Signaltechnik, Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,06*
€ 83,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,43*
€ 89,04*
€ 5,46*
ab € 76,37*
€ 92,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,67*
€ 95,21*
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 96,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 4,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 10,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 9,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.