Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Kühlgerät Weinkühler PC-WK 1233 sw-inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glastür-Kühlgerät Weinkühler PC-WK 1233 sw-inox
Glastür-Kühlgerät Weinkühler PC-WK 1233 sw-inox
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-69666263
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501233
EAN/GTIN:
     4006160012330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Glastür-Kühlgerät Weinkühler PC-WK 1233 sw-inox

Bedienfeld mit LCD-Display (blau beleuchtet), Thermoelektrische Kühlung (kein Kompressor), Anti-Vibrationssystem, Drucktasten-Steuerung, elektronische Temperatursteuerung und -einstellung, digitale Temperatureinstellung und -anzeige, blaue LED-Innenraumbeleuchtung, zuschaltbar, 4 Lagerebenen mit 3 herausnehmbaren Holzablagen, UV-beständige Glastür, dreifach verglast
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220..240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
190 kWh
Nutzinhalt:
23 l
Geräuschemission:
26 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 194,26*
Frei Haus
ab € 162,37*
€ 202,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.