Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface-Modul BK 64681055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-73953251
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     646.810.55
EAN/GTIN:
     4049787018057
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-Interface-Modul BK 64681055

A/S Interface-Element für die KombiSIGN 71 Serie A/B-Slave mit 62 Adressen Max. 3 Signalelemente möglich Spannungsversorgung umschaltbar von interner Busversorgung auf externe Hilfsspannung Status-LEDs für Diagnose
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,27*
€ 108,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,75*
€ 108,44*
Frei Haus
ab € 94,87*
€ 109,23*
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 111,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,26*
€ 111,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.